3809 マグネットバスルームソープトレー 2段 タワー 山崎実業 28586855

 

3809 マグネットバスルームソープトレー 2段 タワー 山崎実業 28586855
3809 マグネットバスルームソープトレー 2段 タワー 山崎実業 28586855
3809 マグネットバスルームソープトレー 2段 タワー 山崎実業 28586855
3809 マグネットバスルームソープトレー 2段 タワー 山崎実業 28586855
3809 マグネットバスルームソープトレー 2段 タワー 山崎実業 28586855
3809 マグネットバスルームソープトレー 2段 タワー 山崎実業 28586855

マグネットバスルームソープトレー 2段 タワー

(3件のレビュー)
ホワイト
内容量1個注文コード28586855品番3809
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,200
販売価格(税別)
2,000

マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのソープトレー。1つ分のスペースで2個置ける省スペースタイプ。ディスペンサー・タンブラー・洗顔チューブも置けます。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーンホワイト質量(g)約420寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×8.5×10耐荷重(g)各棚:約500内寸(cm)約W11×D8繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

マグネットバスルームシリーズ tower
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28586855
2021-11-07
用途: 風呂の石鹸置き
農・林・水産業

使用2年半で塗装の一部が剥がれた。使用には問題ないとはいえ見た目が残念になる。特にハードに使っているわけでは無く、月に一回ほどゴシゴシタオルに石鹸を付けて洗うくらい。状態としては鉄が錆びた赤色が出ているわけでは無く、塗装の下地?が見えているだけのようです。

対象商品 : 28586855
2021-12-21
用途: お風呂で小物入

思っていたよりかなり強めのマグネットです。重いものを乗せても大丈夫で使い勝手が非常に良いです。

対象商品 : 28586855
2021-03-29
用途: 固形石鹸置き場
サービス業

上下に物を置けて磁石も強いのでデザインもシンプルで大満足です!
掃除も楽ちんで買って本当によかったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする