山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の コーヒー用品・コーヒーマシン
山崎実業の コーヒーフィルター
コーヒーペーパーフィルターケース タワー ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28586916
品番
3817
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
ほこりやゴミをしっかりガード!2種類のフィルターが収納できる蓋付きのコーヒーフィルターケース
材質
本体・蓋:スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
約660
対応
扇形 1〜2・2〜4杯用ペーパーフィルター 約100枚(片方約50枚) 円すい形 1〜2・1〜4杯用ペーパーフィルター 約60枚(片方約30枚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約18.5×5.7×13.7
商品説明動画
コーヒーペーパーフィルターケース タワー
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった