山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の コーヒー用品・コーヒーマシン
山崎実業の コーヒーフィルター
コーヒーペーパーフィルターケース タワー ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
28586925
品番
3818
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ほこりやゴミをしっかりガード!2種類のフィルターが収納できる蓋付きのコーヒーフィルターケース
材質
本体・蓋:スチール(粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
660
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.5×13.7×5.7
商品説明動画
コーヒーペーパーフィルターケース タワー
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった