伸縮収納棚 プレート

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28586968 品番3829
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

伸縮できるから収納場所のサイズに合わせて横幅を調整できる丈夫なスチール製伸縮棚!鍋やフライパンなどの大きなものから、調味料やラップなどの小さなキッチン小物まで収納できます。スタッキングさせれば収納力UP!

付属品六角レンチ連結ネジ×2 材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約2000 耐荷重(kg)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36.5〜60×23×18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28586968
2021-02-10
用途:
作業時
株式会社吉田 様

注文時に受注後7日間以内に集荷します。となっていたのですが、-----
少し早くなり土日含まず3日間で出荷されました。
とても助かりました。
又機会があれば又購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする