マグネット虫除けプレートカバー タワー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28587205 品番3874
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別)
2,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

底も覆っていないので虫除けプレートの効果の邪魔をしません。上から虫除けプレートを入れるだけの簡単設置。付属の紐を使えば物干し竿などマグネットで取り付けられない場所にも設置出来ます。虫除けプレートを隠して玄関扉に
マグネットで取り付けられる収納カバーです。

付属品マグネット×2紐×1 材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約380 対応約W13.7×D3.2cm以内の虫除けプレート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14×3.5×22 耐荷重(g)約500 内寸(cm)約W13.7×D3.2×H21.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする