山崎実業
山崎実業の バス用品
山崎実業の バスラック
ヘアーアイロントレー ボーテス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28587318
品番
3888
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
置き場に困る熱くなったヘアーアイロンの先を浮かせて収納。熱に強く、柔らかいシリコーン製。ヘアーアイロンを置かない時は入浴・手洗い時のアクセサリーの一時置きトレーとしても使えて便利です。
材質
本体:シリコーン
色
ブラック
質量(g)
約65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約9.5×9.5×2.5
商品説明動画
ヘアーアイロントレー ボーテス
参考になった