山崎実業
山崎実業の バス用品
山崎実業の バスラック
ヘアーアイロントレー ボーテス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ローズ
注文コード
28587327
品番
3889
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
置き場に困る熱くなったヘアーアイロンの先を浮かせて収納。熱に強く、柔らかいシリコーン製。ヘアーアイロンを置かない時は入浴・手洗い時のアクセサリーの一時置きトレーとしても使えて便利です。
材質
本体:シリコーン
色
ローズ
質量(g)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.5×2.5×9.5
商品説明動画
ヘアーアイロントレー ボーテス
参考になった