厚型対応ティッシュケース タワー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28587415 品番 3901
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

厚型から薄型まで様々な高さのティッシュボックスに対応。付属の木ネジが付いているので壁付けでもご使用いただけます。保湿タイプの高さのあるティッシュボックスも収納できます。※高さ9.5cmまで薄型ティッシュボックスを2個重ねて収納することができます。※2個合わせて9.5cmまでティッシュボックスの高さに合わせて仕切り板を使って4.7/5.2/6.4cmの3段階に高さ調整できます。

付属品木ネジ×4 材質本体・台座・仕切り板:ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約360 対応高さ約9.5cmまでのティッシュボックス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×13×10 耐荷重(g)約500 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする