山崎実業
山崎実業の バス用品
山崎実業の バスマット/スノコ
マグネット珪藻土バスマットスタンド プレート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28587476
品番
3909
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
洗濯機横にマグネットで貼り付けるだけ。置き場所に困る珪藻土バスマットをスリムに立てて収納。奥行4cmのスリム収納。
色
ホワイト
材質
本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、キャップ:シリコーン
付属品
クッション×4
質量(g)
約600
耐荷重(kg)
約6
対応
厚み約3cmまでの珪藻土バスマット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約24×4×30