マグネット洗濯ハンガー収納ラック プレート

(2件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)ラック:約2、フック1つあたり:約0.25 注文コード28587528 品番3918
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は耐荷重など2種類から選べます 他の種類を見る

磁石で洗濯機横に簡単取付!かさばる洗濯ハンガーをスリムに一括収納!洗濯物をその場でハンガーに掛けられるから動作がスムーズ!取り出しやすく、使った後はスリムに収納。洗濯バサミも収納可能。横向き使用時にブラシなどを掛けられるフック3個付き。ピンチハンガー・お掃除ツールバスブーツの収納にも使えます。付属の木ネジで簡単取り付け。ランドリールームやクローゼットの壁面に。洗濯ハンガーを洗濯機横のすきまにスッキリ収納。

ホワイト、キャップ:グレー 付属品マグネット×1フック×3木ネジ×2 材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン 質量(g)約295 耐荷重(kg)ラック:約2、フック1つあたり:約0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×8.5×26 内寸(cm)約W8×D24

商品説明動画

マグネットバスルームシリーズ 2018
この動画は、2人が参考にしています。
マグネット洗濯ハンガー収納ラック プレート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28586268
2022-05-11
用途:
洗濯ハンガーを掛けておく
不動産業

洗濯機にマグネットでつくので便利です。
プラスチックハンガーが10本以上x3箇所掛けられるので、スッキリ整理できます。
買って良かったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
28587528
2021-01-31
用途:
LGスタイラー横マグネット貼り付け
卸売・小売業

マグネットはシール貼りするタイプで、すぐに使い始めることができました。
ハンガー整理に申し分なく、美しい見た目で、もっと早く見つけて買えばよかった!と感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする