ダストボックス&サイドテーブル タワー

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28587799 品番 3988
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,840
販売価格(税別)
4,400

ゴミ箱上のスペースをテーブルにした、スタイリッシュなデザインのダストボックス+テーブル。蓋の開閉をする必要がないのでゴミをスムーズに捨てられます。シンプルなデザインなのでリビングや寝室など置く場所を選びません。背面には取っ手が付いているので、掃除の際の移動も簡単。ハンドル付きの袋留めリングなので、袋の入れ替えもスムーズです。

ホワイト 材質本体・蓋:ABS樹脂、袋止めリング:スチール(粉体塗装) 質量(g)約1750 耐荷重(kg)約5 内容量(L)約15 対応ポリ袋20L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38×18.5×45

商品説明動画

ダストボックス&サイドテーブル タワー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28587799
2019-10-08
用途:
ベット横のサイドテーブル
医療・福祉・介護関連業

形もサイズもちょうどよかったです!
とても満足しております、
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする