マグネットティッシュケース タワー

(2件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28587826 品番 4002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別)
2,200

マグネットで貼り付けるだけの簡単取り付け。ティッシュペーパーだけでなくキッチンペーパーにも対応しています。そのまま置いても使えます。保湿タイプの高さのあるティッシュボックスも収納できます。※高さ9.5cmまで薄型ティッシュボックスを2個重ねて収納することができます。※2個合わせて9.5cmまでティッシュボックスの高さに合わせて仕切り板を使って4.7/5.2/6.4cmの3段階に高さ調整できます。

ブラック 材質本体・台座・仕切り板:ABS樹脂・マグネット 付属品緩衝材×4 質量(g)約425 対応高さ約9.5cmまでのティッシュボックス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×13×10 耐荷重(g)約500 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

マグネットティッシュケース タワー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28587817
2020-05-28
用途:
会社で ペーパーホルダーとして

マグネットが 強く壁から落ちないので 非常に使用し易いです
またデザインもシンプルでオシャレ

対象商品:
28587817
2020-02-10
用途:
キッチンにて
その他業種

ケース底の磁力がかなりあり しっかり壁にくっ付いて ティシュが取りやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする