山崎実業
山崎実業の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
山崎実業の ティッシュペーパー
山崎実業の ティッシュケース
ティッシュボックス タワー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28588158
品番
4215
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
梨地の上質感とシンプルなフォルムが美しいシリーズ。設置面を傷付けにくいシリコンクッション付き。ホテルのアメニティーグッズ収納シリーズ。ティッシュボックスやペーパーハンドタオルを収納。
色
ホワイト
質量(g)
約1250
材質
本体:スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約26.5×13.5×7.5
対応
取り出し口:約W15.5×D2.5cm、一般的なサイズのティッシュ・ペーパータオル、高さ7cmまでの一般的なティッシュボックス
内寸(cm)
約W25.5×D12.5×H7
繰り返し・詰め替え
対応