ハーフティッシュボックス タワー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28588185 品番 4218
販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

梨地の上質感とシンプルなフォルムが美しいシリーズ。設置面を傷付けにくいシリコンクッション付き。ホテルのアメニティーグッズ収納シリーズ。ハーフサイズのティッシュボックスやペーパーハンドタオルを収納。

材質本体:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)約850 対応取り出し口:約W7.5×D2.5cm、一般的なサイズのティッシュ・ペーパータオル、高さ7cmまでの一般的なティッシュボックス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15.5×13.5×7.5 内寸(cm)約W14.5×D12.5×H7 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする