山崎実業
山崎実業の 収納家具
山崎実業の 履物収納
山崎実業の スリッパラック
スリッパラック アーバン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28588535
品番
6379
販売価格(税込)
¥3,630
販売価格(税別)
¥
3,300
バスケットに入れる
スッキリ薄型で場所を取らないタテ置きタイプ。安定感もしっかりで使いやすさと機能性を重視したスリッパラック。
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
約1200
収納数
スリッパ4足
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約22×15.5×61
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。