山崎実業
山崎実業の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
山崎実業の ティッシュペーパー
山崎実業の ティッシュケース
ティッシュケース ダイヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28588578
品番
6415
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤの輝きがリビングを優雅に演出します!置き場所に困らないスタンド式なのでドレッサーや洗面所にも使えます。
色
ブラック
質量(g)
340
材質
本体:ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13×25.5×11