山崎実業
山崎実業の オフィスインテリア
山崎実業の 傘・傘立て
山崎実業の 傘立て・アンブレラスタンド
かさたて ロックワイド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28588736
品番
6722
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,930
販売価格(税別)
¥
6,300
バスケットに入れる
シンプルでスタイリッシュなカタチに個性的なモダングラフィックス。エントランスをクールに演出。幅30cmのワイド設計オフィスや店舗で使える大サイズ。
材質
本体・受皿:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム
色
ホワイト
質量(g)
約3100
収納数
約16本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約30×15×48.5