山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の 水切り・たわし受け・ラック
山崎実業の スポンジ・たわし入れ
ツールスタンド タワー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28588788
品番
6773
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
調理中によく使う菜箸やお玉等の調理ツールなどサッと取り出せるのが便利なスタンド。キッチン周りをスタイリッシュに演出するシンプルなデザイン。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、マット:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
約270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約9×9×14