山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の 水切り・たわし受け・ラック
山崎実業の その他水切り用品
キッチンスタンド タワー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28588833
品番
6778
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
調理中に使用頻度の高い調味料などをまとめて収納できます。キッチン周りをスタイリッシュに演出するシンプルなデザイン。
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
約1170
耐荷重(kg)
各棚:約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約28×12×21