山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の 水切り・たわし受け・ラック
山崎実業の その他水切り用品
キッチンエコスタンド タワー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28588885
品番
6784
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,485
販売価格(税別)
¥
1,350
バスケットに入れる
牛乳パックやペットボトルを乾かして何度もリサイクル!使わないときは折り畳んでスリムに収納。チャック付き保存袋、マグボトル、グラスなどを乾かすのに。ポリ袋を掛けて調理中にでるゴミ入れに。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、滑り止め:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
約450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約12×9.5×26.5
商品説明動画
キッチンエコスタンド タワー
参考になった