山崎実業
山崎実業の 手洗い用品
山崎実業の 石鹸・ソープ
山崎実業の 石鹸台
ソープトレー タワー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28588946
品番
6799
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
バス周りをスタイリッシュに演出するシンプルなデザインのソープトレー。設置面を汚さないクッションつき。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
約120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約11×7.5×1.2
繰り返し・詰め替え
対応