山崎実業
山崎実業の 手洗い用品
山崎実業の 爪ブラシ
トゥースブラシスタンド タワー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28588973
品番
6803
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
歯ブラシ6本、歯磨き粉1本収納可能。剃刀や歯冠ブラシも収納可能。マットは取り外しが可能でお手入れも簡単。バス周りをスタイリッシュに演出するシンプルなデザイン。設置面を汚さないクッションつき。
色
ブラック
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、マット:シリコーン
質量(g)
約230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約11×5×8
繰り返し・詰め替え
対応