山崎実業
山崎実業の 陳列・ディスプレイ用品
山崎実業の 服飾雑貨ディスプレイ
山崎実業の メガネ・時計用スタンド
サングラス&アクセサリースタンド タワー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
28589165
品番
6987
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
サングラスや時計,指輪などのアクセサリーが置ける便利なスタンドです。サングラスは大きめのもので4個引っ掛けられます。また、携帯電話もそのまま立て掛けておくことができます。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム
色
ホワイト
質量(g)
約450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約20×7.5×25.5