曜日別特売
HT-CTG-36-11-5P 厚鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTG YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28589446

代表画像

厚鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼び寸法CTG36-11注文コード28589446品番HT-CTG-36-11-5P
参考基準価格(税別)¥94,400販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS外径の基準寸法(mm)41.910全長L(mm)180シャンク長ls(mm)83シャンク四角部幅(mm)26溝数4トラスコ品番217-2757規格JIS呼び寸法CTG36-11下穴径(Φmm)39.9山数11ねじ長さ(mm)33呼び36タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類CTG:厚鋼電線管ねじシャンク径d(Φmm)35食付5P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;39.422、MAX:40.022寸法lk(mm)四角部:30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする