山崎実業
山崎実業の 袋・ラッピング用品
山崎実業の レジ袋
レジ袋ハンガー タワー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28589506
品番
7134
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
シンクのドアに設置して、スーパーのレジ袋を引っ掛けるだけで調理中にでるゴミをそばでポイ!分別も可能。
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
約380
耐荷重(kg)
約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約22×20×24.5