サイドテーブルワゴン タワー

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28589594 品番 7155
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,480
販売価格(税別)
6,800

ソファサイドやベッドサイドに便利なサイドテーブルワゴン。サイドポケット、マガジンラックが付いていますので、
雑誌や新聞、リモコンや小物などの置き場所にも困りません。キャスター付きで移動もラクラク!ソファに差し込んでのしようもできます。

ホワイト 付属品スパナ×1六角レンチ×1 材質本体:スチール(粉体塗装)、ポケット:ABS樹脂、キャスター:ナイロン樹脂 質量(kg)約3 質量(g)約3000 耐荷重(kg)天板(ポケット含む)底板:約5 キャスターあり 対応ポケット内寸:約W10.5×D4×H9.8cm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27.5×32×55 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約27.5×32×55 総耐荷重(kg)約5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28589594
2023-05-29
用途:
サイドテーブル
大庭眼科 様 (医療・福祉・介護関連業)

品物自体もしっかりしていてキャスターが付いていて使いやすい。
組立は説明をよく見たつもりでも向きなど間違えて何度か外したりやりかえて少し時間がかかった。
出来栄えには満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする