用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工呼び寸法Rp 1/4-19ねじ長さ(mm)19溝数3材質HSS表面処理コーティングトラスコ品番195-4620形状下穴:止り規格JIS下穴径(Φmm)11.4山数19呼び1/4全長L(mm)100タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)外径の基準寸法(mm)13.157めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじシャンク径d(Φmm)11食付C(2.5P)シャンク長ls(mm)51内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;11.341、MAX:11.549寸法lk(mm)四角部:12RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)9