山崎実業
山崎実業の 手洗い用品
山崎実業の 石鹸・ソープ
山崎実業の 石鹸台
ソープトレー フロー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:シリコン樹脂
注文コード
28590039
品番
7397
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
平らな面で石鹸を支えながら斜面で水を切ることができる機能的なソープトレー。
シンプルなフォルムなのでどんなシーンにも馴染みます。
材質
本体:シリコン樹脂
色
グリーン
質量(g)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11.5×1×8