山崎実業
山崎実業の 手洗い用品
山崎実業の 石鹸・ソープ
山崎実業の 石鹸台
ソープトレー フロー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28590048
品番
7398
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
平らな面で石鹸を支えながら斜面で水を切ることができる機能的なソープトレー。
シンプルなフォルムなのでどんなシーンにも馴染みます。
材質
本体:シリコン樹脂
色
ブラック
質量(g)
約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約11.5×8×1
繰り返し・詰め替え
対応