山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の キッチンスタンド
キッチンコーナーラック タワー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28590127
品番
7453
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンロのコーナーに置いて調理中の鍋や調味料などを置いておける便利なキッチンコーナラック。コンロ以外にもキッチンの収納棚としても便利です。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
約1100
耐荷重(kg)
各棚:約2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約34×22.5×29