山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の キッチンスタンド
キッチンコーナーラック タワー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28590136
品番
7454
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
¥
3,200
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンロのコーナーに置いて調理中の鍋や調味料などを置いておける便利なキッチンコーナラック。コンロ以外にもキッチンの収納棚としても便利です。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン
色
ブラック
質量(g)
約1100
耐荷重(kg)
各棚約:2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約34×22.5×29