7465 バスタオルハンガー タワー 山崎実業 28590206

7465 バスタオルハンガー タワー 山崎実業 28590206
7465 バスタオルハンガー タワー 山崎実業 28590206
7465 バスタオルハンガー タワー 山崎実業 28590206
7465 バスタオルハンガー タワー 山崎実業 28590206
7465 バスタオルハンガー タワー 山崎実業 28590206

バスタオルハンガー タワー

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード28590206品番7465
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,830
販売価格(税別)
5,300

上部にバスタオルを4枚、下部にはバスマットも干せます。どんな空間にもマッチする省スペース設計のスリムなバスタオルハンガーです。壁に設置できるスリムでスタイリッシュなバスタオルハンガー。

ホワイト質量(g)約2400耐荷重(kg)ハンガー1つあたり:約1付属品六角レンチ×1材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約65×15×75収納数収納可能枚数バスタオル4枚・バスマット1枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28590206
2024-06-20
用途: 手洗いの横に置く
研修南保育園医療・福祉・介護関連業

手洗いと、壁の隙間が、22cmしか無かったので、これしか隙間に入らなかったので、購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする