7466 バスタオルハンガー タワー 山崎実業 28590215 7466 バスタオルハンガー タワー 山崎実業 28590215 7466 バスタオルハンガー タワー 山崎実業 28590215

バスタオルハンガー タワー

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28590215 品番 7466
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,830
販売価格(税別)
5,300

上部にバスタオルを4枚、下部にはバスマットも干せます。どんな空間にもマッチする省スペース設計のスリムなバスタオルハンガーです。壁に設置できるスリムでスタイリッシュなバスタオルハンガー。

ブラック 質量(g)約2400 耐荷重(kg)ハンガー1つあたり:約1 付属品六角レンチ×1 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約65×15×75 収納数収納可能枚数バスタオル4枚・バスマット1枚

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28590206
2024-06-20
用途:
手洗いの横に置く
研修南保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

手洗いと、壁の隙間が、22cmしか無かったので、これしか隙間に入らなかったので、購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする