山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の 水切り・たわし受け・ラック
山崎実業の その他水切り用品
ディッシュストレージ タワー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28590294
品番
7489
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器棚の散らかりがちなお皿を一括収納、出し入れ簡単。
色
ブラック
質量(g)
約330
耐荷重(kg)
約1.5
材質
本体:スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約26.5×19.5×8.7
対応
直径約15〜26cmのお皿が、各段に約6〜8枚程度収納できます。(お皿の厚さにより枚数は異なります。)