山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の 水切り・たわし受け・ラック
山崎実業の その他水切り用品
ディッシュストレージ タワー 3段
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28590319
品番
7510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
食器棚の散らかりがちなお皿を一括収納、出し入れ簡単。小皿から大皿まで様々なサイズのお皿が収納可能です。
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
約510
耐荷重(kg)
約1.5(1段あたり)
対応
直径約15〜26cmのお皿が、各段に約6〜8枚程度収納できます。 (お皿の厚さにより枚数は異なります。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約26.5×19.5×16.5