山崎実業
山崎実業の 美容家電
山崎実業の ヘアケア
山崎実業の ドライヤー
ドライヤーホルダー ボーテス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28590459
品番
7582
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
洗面台の扉に掛けるドライヤーホルダーです。コードは、ボディに直接巻きつけ可能!
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
約165
耐荷重(kg)
約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約10×12×15