山崎実業
山崎実業の 美容家電
山崎実業の ヘアケア
山崎実業の ドライヤー
ドライヤーホルダー ボーテス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ローズ
注文コード
28590468
品番
7583
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
洗面台の扉に掛けるドライヤーホルダーです。コードは、ボディに直接巻きつけ可能!
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ローズ
質量(g)
165
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10×15×12