ドライヤー&ヘアーアイロンホルダー ボーテス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28590495 品番 7593
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ドライヤーとヘアーアイロンをすっきり同時収納!洗面台の扉・鏡などにも取り付け可能。
ドライヤーなどのコードはコード用フックに巻きつけて収納!

材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約500 耐荷重(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×8.5×14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28590495
2022-02-14
用途:
ドライヤーの収納
宮本企画 様

意外と重量がある。プラスチックだと思い込んでしたが鉄?金属製でした(材質な詳細を見ていなかった)
どうやって取り付けていくか検討中です。
プラスチックでないのは安定性やドライヤーの重さ対策だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする