7595 ドライヤー&ヘアーアイロンホルダー ボーテス 山崎実業 28590513

ドライヤー&ヘアーアイロンホルダー ボーテス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ローズ 注文コード28590513 品番7595
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ドライヤーとヘアーアイロンをすっきり同時収納!洗面台の扉・鏡などにも取り付け可能。
ドライヤーなどのコードはコード用フックに巻きつけて収納!

使用場所浴室 材質本体:スチール(粉体塗装) ローズ 質量(g)500 耐荷重(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×14×8.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28590495
2022-02-14
用途:
ドライヤーの収納
宮本企画 様

意外と重量がある。プラスチックだと思い込んでしたが鉄?金属製でした(材質な詳細を見ていなかった)
どうやって取り付けていくか検討中です。
プラスチックでないのは安定性やドライヤーの重さ対策だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする