山崎実業
山崎実業の オフィスインテリア
山崎実業の 傘・傘立て
山崎実業の 傘立て・アンブレラスタンド
アンブレラスタンド タワー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28590574
品番
7639
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
玄関の角・隅にぴったりと収まるコンパクト角型かさたて。玄関で場所をとらない省スペースデザイン設計。トレイの位置を変えれば折り畳み傘も収納可能。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、トレー:ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
約720
収納数
4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約11×11×36
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。