曜日別特売
7671 コートハンガー タワーKD 山崎実業 28590617

7671 コートハンガー タワーKD 山崎実業 28590617
7671 コートハンガー タワーKD 山崎実業 28590617
7671 コートハンガー タワーKD 山崎実業 28590617
7671 コートハンガー タワーKD 山崎実業 28590617

コートハンガー タワーKD

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード28590617品番7671
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,830
販売価格(税別)
5,300

リビングやオフィスなど置き場所を選ばないシンプルなコートハンガー。幅40cmのスリム設計と軽快感のあるデザイン。普段使うコートや上着などがしっかり収納できます。

材質フレーム・台座:スチール(粉体塗装)、バー:天然木寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×40×140耐荷重(kg)約5ホワイト付属品緩衝材質量(g)約2100
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28590617
2023-06-05
用途: 現場使用時
製造業

狭い隙間に収まるコートハンガーを探していました。
細身ですが、作りはしっかりしています。ハーネス器具をかけていますが問題ありません。

対象商品 : 28590617
2023-03-13
用途: 組み立て簡単!
サービス業

シンプルな部品を繋いでネジをしっかり閉めるだけなので女性でも簡単に完成させることが出来ました。完成したハンガーは安定してます。購入して良かったです!

対象商品 : 28590617
2021-04-08
用途: ロッカーではないので、洋服を掛けやすい。
株式会社藝術出版社サービス業

安価で、簡易商品なので、何処でも誰でも使用できる。

対象商品 : 28590617
2020-05-26
用途: レントゲン室 鉛の防護服掛け
柳瀬歯科医院

組み立ては簡単、ちょっと華奢な感じがするけど、場所を取らないので用途に応じて使えば便利です。

対象商品 : 28590626
2020-01-31
用途: 来客のコート掛けとして
医療・福祉・介護関連業

組立も容易ですし、設置部署も満足のようです。予定より使用者が多かったので追加で購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする