山崎実業
山崎実業の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
山崎実業の ティッシュペーパー
山崎実業の ティッシュケース
蓋付きティッシュケース リン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28590705
品番
7729
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
インテリアとしてリビングや店舗・オフィスにも合うシンプルなデザインの蓋付きティッシュケース。
材質
蓋:天然木積層合板(ラッカー塗装)、本体:スチール(粉体塗装)
色
ブラウン
質量(g)
約610
対応
対応ティッシュ 一般的なサイズのティッシュ・ペーパータオル、高さ約7cmまでの一般的なティッシュボックス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約26×13×8.2
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
蓋付きティッシュケース リン
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった