トゥースブラシスタンドタワー ワイド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28591003 品番 7848
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,860
販売価格(税別)
2,600

歯ブラシ・歯間ブラシ・歯磨きチューブ・タンブラーを一括収納!歯ブラシ6本・歯間ブラシ3本・歯磨きチューブ・タンブラーを収納できます。シンプルな設計でお手入れしやすく、いつも清潔に使用できます。接地面の傷防止にクションがついていて安心。

ホワイト 付属品クッション・4個 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、マット・キャップ:シリコーン 質量(g)約310 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.5×5×8 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする