山崎実業
山崎実業の トイレ用品
山崎実業の トイレラック
トイレットペーパーホルダー タワー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28591028
品番
7850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
トイレットペーパーをコーナーに美しく隠して収納。コーナーに置けば存在を主張せず、空間に美しくなじみます。 上はトレイになっているので、芳香剤や消臭スプレーを置くことができます。
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
約1000
耐荷重(kg)
トレー:約2
対応
約幅11.5×直径11.5cmまでのトイレットペーパーロールに対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約11.5×11.5×38.5