ウェットティッシュケース ヴェール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28591055 品番7863
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ウェットティッシュをスタイリッシュに変えてくれる、詰め替え専用のケース。リビング・ダイニング・オフィス以外にも、トイレ掃除用のウェットティッシュケースとしてもご使用いただけます。無駄の無いデザインとコンパクトサイズで、狭いスペースにもスッキリと収まるので邪魔になりません。

材質容器・蓋:ABS樹脂、底:エラストマー ブラック 質量(g)約230 対応約W15.5×D9.5×H4.5cm以内の横置きタイプの詰め替え用ウェットティッシュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×10×6 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする