用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工呼び寸法M5×0.8食付2.5Pねじ長さ(mm)13溝数3材質HSS表面処理コーティング仕様●ひっかかり率:83トラスコ品番323-0846形状下穴:止り規格JIS等級P2下穴径(Φmm)4.28山数0.8呼び5全長L(mm)100タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)5.5シャンク長ls(mm)40首下長ln(mm)25内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.134、MAX:4.334寸法lk(mm)四角部:7RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)4.5