山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の 水切り・たわし受け・ラック
山崎実業の その他水切り用品
ディッシュストレージ タワー ワイド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28591299
品番
7914
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
食器棚の散らかりがちなお皿を一括収納、出し入れ簡単。ワイドサイズだから使い易く、小皿から大皿など様々なサイズが収納可能です。
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
約460
耐荷重(kg)
約2
対応
直径約15〜26cmのお皿が、各段に約6〜12枚程度収納できます。 (お皿の厚さにより枚数は異なります。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約45×19.5×8.5