山崎実業
山崎実業の 忌避剤・虫対策
山崎実業の 虫対策用品
山崎実業の 不快害虫対策用品
蚊取りポット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28591326
品番
7917
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
美しく洗練された「蚊取り用ポット」リビングや庭、エントランスで使っても溶け込むスタイリッシュでモダンなデザインに仕上げました。
材質
本体:陶器
色
ブラック
質量(g)
約700
対応
巻蚊取り線香専用 専用スタンド・トレイ両方対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約16×16×12
商品説明動画
蚊取りポット
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった