アンブレラスタンド グラインド

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28591353 品番 7930
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥3,080
販売価格(税別)
2,800

コンパクトでスリムな5本用傘立て。モダンでスタイリッシュなデザインなので、置く場所を選びません。台座は取り外し可能で、プラスチック製なのでお手入れもラクラク。

材質本体:スチール(粉体塗装)、台座:ポリプロピレン ホワイト 質量(g)約950 収納数5本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23.5×6.5×24.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28591369
2024-03-06
用途:
玄関に
教育・研究機関

車移動で、傘を使う人が滅多に居ないので必要ないかとも思いコンパクトな物を購入。
使わない時は玄関の中の靴入れ横の隙間に丁度入った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする