山崎実業
山崎実業の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
山崎実業の ティッシュペーパー
山崎実業の ティッシュケース
ティッシュケース スマート
(1件のレビュー)
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28591439
品番
7984
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
スリムに立てて置ける省スペースティッシュケース。シンプルでスタイリッシュなデザインなのでリビングにパウダールームに置く場所を選びません。
材質
本体:ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約330
対応
高さ約5.3cmまでの一般的な薄型サイズのティッシュボックスに対応しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約13×11×25.5
繰り返し・詰め替え
対応